カイセ
カイセの 電気測定
カイセの テスタ(マルチメータ)
カイセの アナログテスタ
アナログマルチテスター(ミニテスター)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50790497
品番
KF-8(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
家庭の電気チェックに。スペア電池&ヒューズ付き
仕様
電池チェック/9V6F22電池(約20mA負荷)、1.5V単1単2電池(約300mA負荷)、1.5V単3単4単5電池(約50mA負荷)、1.5Vボタン電池(約2mA負荷)
導通チェック/約100Ω以下でブザー音
直流電圧(V)
(レンジ)30V、(内部抵抗)2kΩ/V
交流電圧(V)
(レンジ)150V、300V、(内部抵抗)2kΩ/V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×93×32
質量(g)
113
電源
1.5V R6P 単3電池1本
付属品
電池(1.5V R6P)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100