直流/交流両用デジタルクランプメーター

(1件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 機能ピークホールド、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ 注文コード50790515 品番SK-7660(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は校正証明書・機能・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

15の機能を備えた充実のミニクランプ
10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます
狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)
ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート
側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利

直流電圧(V)レンジ:400m、4、40、400、600 交流電圧(V)レンジ:4、40、400、600 交流電流(A)レンジ:40、400 直流電流(A)レンジ:40、400 電源1.5V R03(単4)電池×2本 抵抗(Ω)400、4k、40k、400k、4M、40M 質量(g)160 付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書 仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27 表示4000カウントLCD、最大4050 文字高(mm)12 周波数(交流電流)5Hz〜1kHz、(交流電圧)5Hz〜49.99kHz 機能ピークホールド、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ デューティー比(レンジ)5.0%〜95.0% 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76096693
2016-04-01
用途:
試験
武電機システム 様

購入してすぐに、導通ブザーが鳴らなくなりました。
最初からこの調子なので、怖くて仕事には使えません。
そこそこの値段でしたが、あてにはなりません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする