直流電圧(V)レンジ:400m、4、40、400、600交流電圧(V)レンジ:4、40、400、600交流電流(A)レンジ:40、400直流電流(A)レンジ:40、400電源1.5V R03(単4)電池×2本抵抗(Ω)400、4k、40k、400k、4M、40M質量(g)160付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27表示4000カウントLCD、最大4050文字高(mm)12周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz機能最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(レンジ)5.0%~95.0%校正証明書英文校正証明書付