SK-7720(英語版一般校正証明書付) 直流/交流両用デジタルクランプメーター カイセ 50790540

直流/交流両用デジタルクランプメーター

(1件のレビュー)
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書英文校正証明書付機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、ディスプレイホールド注文コード50790540品番SK-7720(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適
2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示
オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)
ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造

直流電圧(V)レンジ:400、650交流電圧(V)レンジ:400、650交流電流(A)レンジ:400、1000直流電流(A)レンジ:400、1000電源9V 6F22電池1本またはACアダプター(別売)クランプ径(Φmm)最大Φ36mm抵抗(Ω)4000、20k質量(g)310付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書温度(℃)-30~150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33表示4000カウント2重液晶、最大表示9999周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hz機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、ディスプレイホールドサンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch)レンジ切替オートレンジパルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mSデューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9%被測定導体径最大Φ36mm校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-28
用途: あらゆる電気の作業に

JAFでもこのテスター使ってます。
クランプで電流と電圧も同時測定できるし電圧降下なんかも測定できる。
デジタルテスターとしては過不足無く使える。自動車の修理でテスター使うならこれが一番使いやすいんじゃないかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする