カイセ
カイセの 電気測定
カイセの クランプメーター
カイセの 交流専用クランプメータ
交流専用デジタルクランプメーター
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50790576
品番
SK-7602(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
長時間の連続使用が可能な多機能クランプ
LR44型電池2個使用のメーカー従来品に比べ、測定時間が約7倍もアップ
コンパクト設計ながら、9項目の測定+4項目の機能を1つにまとめた高い機能性を実現
交流電圧(V)
(レンジ)4V、40V、400V、600V
交流電流(A)
(レンジ)40A、300A
電源
1.5V R03 電池2本
クランプ径(Φmm)
最大Φ27mm
抵抗(Ω)
400、4k、40k、400k、4M、40M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×171×27
質量(g)
140
付属品
100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本
仕様
導通試験、ダイオードテスト、静電容量
表示
4000カウントLCD、最大表示4050
周波数
(交流電流)5Hz〜1kHz、(交流電圧)5Hz〜49.99kHz
機能
最大/最小値、偏差測定、ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング
3回/秒
レンジ切替
オートレンジ
直流電圧
(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V
デューティー比
(交流電圧)5%〜95%
被測定導体径
最大Φ27mm
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100