曜日別特売
SK-7830(英語版一般校正証明書付) 直流専用デジタルクランプメーター カイセ 50790594

直流専用デジタルクランプメーター

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書英文校正証明書付注文コード50790594品番SK-7830(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

DC4000mAレンジを搭載した、微弱電流クランプ
パワーオンイニシャライズを搭載し、電源を入れたとき、自動的にゼロ調整を行います
数値のふらつきを制御する内部処理を行い、測定値が安定し読み取りやすい
コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい

電源1.5V R6P電池2本クランプ径(Φmm)最大Φ20mm質量(g)230付属品1011キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30表示4000カウントLCD、最大表示4050機能偏差測定、パワーオンイニシャレイズ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ直流電流(A)レンジ:4000m、40、200サンプリング64回/秒(表示:1回/秒)レンジ切替マニュアルレンジ(4000mA)、オートレンジ(40A/200A)直流電流(レンジ)4000mA、40A、200A被測定導体径最大Φ20mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする