自動車/二輪車/電気自動車用クランプメーター

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50790628 品番SK-7716(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は校正証明書・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記
バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応

直流電圧(V)400m/4/40/400/600 交流電圧(V)4/40/400/600 交流電流(A)400/1000 直流電流(A)400/1000 電源9V 6F22電池1本 クランプ径(Φmm)Φ35mm 抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M 質量(g)300 付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書 仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5 消費電力約90mW 表示4000カウント 文字高(mm)12 周波数(交流電流)1Hz〜1kHz、(交流電圧)1Hz〜49.99kHz 機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド 電池寿命(時間)連続25以上 デューティー比(交流電圧)10%〜90% 被測定導体径Φ35mm 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする