ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用

(1件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 直流電流(A)40/300(±20〜±200)/300(±200〜±300) 注文コード50791319 品番CL-220(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は校正証明書・直流電流・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
小口径(Φ24mm)
平均値検波方式

用途
電気工事・メンテナンス。
直流電源の電流測定用。
交流電流(A)40/300(20〜200)/300(200〜300) 直流電流(A)40/300(±20〜±200)/300(±200〜±300) 電源LR-44×2(3V)またはSR-44×2 クランプ径(Φmm)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×147×25 質量(g)約100(電池含む) 幅(mm)約59 奥行(mm)25 高さ(mm)147 付属品取扱説明書、電池、携帯ケース 使用温度範囲(℃)0〜40、85%RH以下(結露がないこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×59×147 耐電圧AC 4240V 5秒間 電源自動OFF約5分でパワーダウン 応答時間約2秒 消費電流(mA)約9 応答時間(秒)約2秒 最大表示液晶表示 最大3999 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0〜40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間)約11時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下 導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内 スリーブ機能約5分でパワーダウン 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III) 確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20〜1KHZ)/レンジ300A(20〜200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20〜1KHz)/レンジ300A(200〜300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20〜1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値) 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06126574
2015-06-10
用途:
電流を計る

思っていたより品物が小さくて軽く翌日には到着しましたので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする