サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル放射温度計

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50792019 品番530-06(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

視野同軸レーザーマーカ
USB通信出力 (53006のみ)
照度センサ付ELバックライト
放射率切換可能
大型3段表示LED
MAX/MIN表示
測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)

測定温度範囲-30.0 〜 600.0℃ 放射率補正0.7/0.85/0.95 切替 0.3〜1.2:0.01 可変 仕様USB通信によるオンライン測定 質量(g)約250g (電池を含む) 外形寸法(mm)182 × 56 × 38 電源単3アルカリ乾電池 × 2本 検出素子サーモパイル 応答速度0.5秒 (90%) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ) 校正証明書英文校正証明書付
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする