※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクロック
小型ダイヤルゲージ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
50日以内出荷とは
内容量
1セット
目量(mm)
0.01
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50792850
品番
TM-37C(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・校正証明書・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
3.5
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.2以下
付属品
英語版校正証明書付
全長(mm)
83.5
質量(g)
85
タイプ
左右振分目盛
寸法H(mm)
7.5
寸法A(mm)
33.5
寸法F(mm)
15.5
寸法D(Φmm)
44
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
50
もどり誤差(μm)
6
寸法I(mm)
7
寸法J(mm)
13.5
寸法G(mm)
-
戻り誤差(μm)
4
指示誤差[1/2回転](μm)
12
指示誤差[1回転](μm)
14
指示誤差[全測定範囲](μm)
18
測定子
部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)
47
隣接誤差(μm)
8
裏ぶた仕様
裏ぶたフラット
繰返し精密度(μm)
3
指示誤差[1/10回転](μm)
8
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません