127mm フロートゲージ (ドラム缶用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50792936 品番EA991JG-21
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,223
販売価格(税別)
2,930

ドラム缶への過剰注入を防ぎます。
ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。

エスコ品番EA991JG-21 材質ポリエチレン 全長(mm)127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50792936
2023-07-13
用途:
廃油をドラム缶に流す作業
製造業

サイトで拝見し、長いのと短いのを2つ購入しました。しかし、取扱説明書など一切なく、困りました。
簡単なイラストでもあれば、と思います。

2021-11-06
用途:
廃油回収
株式会社エネックス 様 (運輸・通信業)

何回か調整しましたが引っかかりますね。
そのおかげでオーバーフローが数回ありました…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする