エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
Φ145mm じょうご(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794442
品番
EA992BM-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
フィルター付
エスコ品番
EA992BM-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【じょうご】145×135、【フレキシブルノズル】17×300
先端ノズル径(Φmm)
16