エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
Φ260x 95mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794756
品番
EA992C-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,472
販売価格(税別)
¥
9,520
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
95
直径(Φmm)
260
仕様
取手付
エスコ品番
EA992C-54
質量(g)
390
穴径(Φmm)
【パンチング】1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
260×95