デジタル曲げ角度計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50795354 品番DPM-2(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は校正証明書3種類から選べます 他の種類を見る

ボタンの切り替えで2通りの測定
【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。
【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。
任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。

測定範囲
曲げ角度モード:180°×2α(360°)
一般角度モード:90°×4 (360°)
測定精度
曲げ角度モード:0°〜5°& 175°〜180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)
6°〜174°=±0.4°(±24'・7mm/m)
一般角度モード:0°〜5°& 85°〜90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)
6°〜84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)
用途
曲げ角度計として
曲げ角度モード (180°×2α)
従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。
曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。
通常角度計として
一般角度モード (90°×4)
通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。
任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。
仕様
自動スイッチオフ:5分後
測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3
寸法(mm)57L×57H×29W 質量(g)220 材質アルミ合金メッキ仕上 最小表示角度0.1° 使用温度範囲0℃〜40℃ 防塵防水性能IP50 安定時間(秒)3 使用電池9V6P角型アルカリ電池一個 電池寿命連続使用70H 校正証明書英文校正証明書付
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番はISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施後の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする