曜日別特売
EA992CH-63 Φ170/0.42mm/ 8メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコ 50795422

Φ170/0.42mm/ 8メッシュ 濾し網(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50795422品番EA992CH-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥748
販売価格(税別)
680
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-63質量(g)69寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×66線径(Φmm)0.42メッシュ8目開き2.76mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする