EA992CJ-3 Φ170/0.35mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製) エスコ 50795605

Φ170/0.35mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50795605品番EA992CJ-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,815
販売価格(税別)
1,650

吊下げリング付き。
リング付きなので、吊下げて収納できます。
台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。

材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CJ-3径(Φmm)(リング)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×80線径(Φmm)0.35メッシュ20目開き0.92mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする