エスコ
Φ250/0.42mm/12メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50795858
品番
EA992CL-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,762
販売価格(税別)
¥
3,420
バスケットに入れる
フロント受け無し。
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CL-75
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×105
線径(Φmm)
0.42
ハンドル長さ(mm)
135
メッシュ
12
目開き
1.7mm