エスコ
エスコの ジャッキ
エスコの オイルジャッキ
2.0ton 油圧ジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50796488
品番
EA993BA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,346
販売価格(税別)
¥
4,860
バスケットに入れる
使用荷重(t)
2
質量(kg)
2.5
エスコ品番
EA993BA-2
ハンドル径(Φmm)
約21.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×94×181
ハンドル長さ(mm)
340(2本連結時)
最低高さH(mm)
181
最大揚高(mm)
345