4.0ton 油圧ジャッキ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50796497 品番EA993BA-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
使用荷重(t)4 質量(kg)3 エスコ品番EA993BA-4 ハンドル径(Φmm)約21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×100×195 ハンドル長さ(mm)340(2本連結時) 最低高さH(mm)195 最大揚高(mm)385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50796497
2022-01-10
用途:
門型プレス機
モリタ電子サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使用上全く不満無し。ぐらつき、遊び等も無く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする