エスコ
エスコの ジャッキ
エスコの オイルジャッキ
3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50796813
品番
EA993BN-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,860
販売価格(税別)
¥
72,600
バスケットに入れる
使用荷重(t)
3
揚程(mm)
150
質量(kg)
8.2
エスコ品番
EA993BN-3
最高高さ(mm)
270
ベース寸法(mm)
154×167
最低高さ(mm)
120
油量(mL)
330
操作力(N)
274
受金寸法(Φmm)
34
ハンドル寸法(mm)
直径21.7×600
操作回数
108回