種類プリロック形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)220差込角(mm)9.53精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.25負荷方向右主な用途締め付け用仕様ISO6789質量(kg)0.25規格ISO6789寸法D(mm)30寸法B(mm)2.5寸法l(mm)85適合ねじ普通鋼:M8、ハイテン:(M7)角ドライブ(mm)a:9.53、b:11頭部径(Φmm)13最大トルク時の手力(N)152寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2頭部高さ(mm)22校正証明書英文校正証明書付有効長L(mm)164.5