エスコ
エスコの ジャッキ
エスコの オイルジャッキ
20 ton ボトルジャッキ(エアーコントロール式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50796944
品番
EA993CE-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,410
販売価格(税別)
¥
73,100
バスケットに入れる
付属品
エキステンション、プラグ
エスコ品番
EA993CE-20
質量(kg)
15.8
能力
20t
使用エアー圧力(MPa)
0.71〜1.02
最低高さH(mm)
244
最大揚高(mm)
476