エスコ
エスコの ジャッキ
エスコの オイルジャッキ
22 ton 油圧ジャッキ(エアーコントロール式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50796953
品番
EA993CF-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥192,390
販売価格(税別)
¥
174,900
バスケットに入れる
使用荷重(t)
22
質量(kg)
45.6
付属品
プラグ
エスコ品番
EA993CF-22
幅(mm)
190
ハンドル長さ(mm)
1090
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
580×315×1230
使用エアー圧力(MPa)
0.71〜1.02
最低高さH(mm)
210
最大揚高(mm)
525