曜日別特売
FLUKE-302+(英語版一般校正証明書付) クランプ・メータ フルーク(FLUKE) 50797287

クランプ・メータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書英文校正証明書付注文コード50797287品番FLUKE-302+(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

信頼に値する高い堅牢性、信頼性、確度を発揮するすべての機能を備えており、小型で信頼できるエルゴノミック・デザインを採用しています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大400AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。

交流電圧(V)400/600交流電流(A)400電源単3電池×2本抵抗(Ω)4000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)207×75×34幅(mm)207奥行(mm)34高さ(mm)75仕様バックライト・ディスプレイあり、データ・ホールドあり、テスト・リード(TL75)温度(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×58.5×28、(ジョー幅)30直流電圧(V)400/600安全性CAT III 600 V表示更新時間>2回/秒導通(Ω)70以下校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする