FLUKE-376(英語版一般校正証明書付) クランプ・メータ フルーク(FLUKE) 50797357 FLUKE-376(英語版一般校正証明書付) クランプ・メータ フルーク(FLUKE) 50797357

クランプ・メータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50797357 品番FLUKE-376(英語版一般校正証明書付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は校正証明書3種類から選べます 他の種類を見る

性能が大きく向上しており、幅広い電流測定の場面に最適です。Fluke376は電圧および電流のTrue-rms測定に使用され、AC/DCモデルともに1000V、1000Aまで読み取ることができます。
新しいiFlexのフレキシブルな電流プローブが付属しており、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。Fluke376はFluke337クランプ・メーターの後継品です。
付属の電流プローブでのご使用時は「ACのみの計測」となります。

直流電圧(V)1000 交流電圧(V)1000 交流電流(A)999.9 直流電流(A)999.9 電源単三電池 2 本、NEDA 15A、IEC LR6 クランプ径(Φmm)34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×246×43 質量(g)388 幅(mm)83 奥行(mm)43 高さ(mm)246 仕様500Aまでの校正になります。 分解能0.1A、0.1V、0.1mV、0.1Hz 周波数範囲(Hz)5.0〜500.0 安全性CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-04、ANSI/UL 61010-1:2004、ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004、EN/IEC 61010-1:2001 〜、1000V 測定カテゴリー (CAT) III、600V 測定カテゴリー (CAT) IV、汚染度 2、EN/IEC 61010-2-032:2002、EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 動作/保管温度(℃)10〜+50/-40〜+60 測定範囲(mV)DC500 コンデンサ容量(F)1000μF、分解能:0.1μF (≦100μF)、1μF (≦1000μF) 動作湿度(%)結露なし(<10℃)、≦90%RH(10〜30℃)、≦75%RH(30〜40℃)、≦45%RH(40〜50℃) 使用高度3000m 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする