デジタル・マルチメータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50797384 品番FLUKE-101/I400E(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は校正証明書3種類から選べます 他の種類を見る

Fluke101デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。

抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M 質量(g)160 電源単4電池2本 付属品Fluke i400E AC 電流クランプ 寸法(mm)130×65×27 周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k 動作/保管温度(℃)0〜+50/-30〜+60 コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 動作湿度(%)結露なし(<10℃)、<=90%RH(10〜30℃)、<=75%RH(30〜40℃)(結露なし) 直流電圧(DCV)6/60/600 交流電圧(ACV)0.6/6/60/600 使用高度2000m、(保管)12000m 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする