デジタル・マルチメータ

(3件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50797418 品番FLUKE-107(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は校正証明書3種類から選べます 他の種類を見る

作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
バックライト付きディスプレイ
データホールド
ダイオード・テスト、および周波数とデューティー・サイクルの測定

抵抗(Ω)4/4k/40k/400k/4M/40M 質量(g)200 寸法(mm)142×69×28 周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k 機能過負荷保護 安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2 動作/保管温度(℃)0〜+40/-30〜+60 コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/1000μ 動作湿度(%)<10℃で結露なし、10〜30℃で≦90%、30〜40℃で≦75% 直流電圧(DCV)6/60/600 交流電圧(ACV)6/60/600 使用高度2000m、(保管)12000m 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20917864
2021-05-18
用途:
装置メンテナンス時
その他業種

装置のメンテナンス等で余り大きくないバックライト付きテスターを探して本機を購入。電圧/抵抗/導通確認で使用していますがレスポンスも悪くなくサイズ感も概ね良好です。
本機背面に付けれるストラップは磁石が入っており装置に貼り付けたり自立したりできて便利なのですが合皮か何かでできているのでクリーン度の高いクリーンルーム等では注意が必要だと思われます。また付属のテストリードは柔軟性が余りなく私はフルークTL71を購入し交換したので★1つマイナスとさせてもらいました。またケースはフルークC50を使ってますが若干の余裕があるのでワニ口等一緒に入れれて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
20917864
2021-05-15
用途:
機器のメンテナンス
建設業・工事業

mADC表示されないのが残念。
サイズ、ハンガー月は大変満足

1人が参考にしています
対象商品:
20917864
2020-06-28
用途:
工房の電気設備のメンテナンスや電子回路の検討
かねとく工房 様

基本的な測定機能のみであるが大変信頼性のおける感じがする。またコンデンサーの容量は1000μFまで測定できるので、単相交流モータの進相コンデンサー(大方が220μF程度)の良否判定に使用できる。単相交流モータの点検には必須うである。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする