FLUKE-289(英語版一般校正証明書付) 実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE) 50797524 FLUKE-289(英語版一般校正証明書付) 実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE) 50797524

実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50797524 品番FLUKE-289(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

次世代の高性能産業用ロギング・マルチメーターで、電子工学、プラント自動化、配電、電気機械設備に関する複雑な問題を解決するよう設計されています。データを記録し、画面にグラフ表示する機能があるため、すばやく問題を解決し、ダウンタイムを最小限にすることができます。他の作業のためにシステムやプロセスから離れなければならない場合は、無人モニタリングを続けます。

分解能
(DC電圧)50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V
(AC電圧)50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V
(DC電流)500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A
(AC電流)500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A
(温度)-200.0℃〜1350.0℃
(抵抗)50.000Ω、500.00Ω、5.0000kΩ、50.000kΩ、500.00kΩ、5.0000MΩ、50.00MΩ、500.0MΩ
(静電容量)1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.00mF
(周波数)99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz
レンジ
(DC電圧)50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V
(AC電圧)50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V
(DC電流)500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A
(AC電流)500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A
(温度)-200.0℃〜1350.0℃
(抵抗)50.000Ω、500.00Ω、5.0000kΩ、50.000kΩ、500.00kΩ、5.0000MΩ、50.00MΩ、500.0MΩ
(静電容量)1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.00mF
(周波数)99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz
質量(g)870.9 バッテリー単3アルカリ電池(NEDA15AIECLR6)6本 相対湿度0〜90%(0〜37℃)、0〜65%(37〜45℃)、0〜45%(45〜55℃) 寿命最低100時間、ロギングモードで200時間 動作/保管温度(℃)-20〜+55/-40〜+60 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)222×102×60 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする