横河計測
横河計測の 電気測定
横河計測の テスタ(マルチメータ)
横河計測の デジタルテスタ
ディジタルマルチメータ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50797558
品番
TY530(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。
真の実効値タイプでロギングメモリ搭載
誤挿入防止用端子シャッター機能付き
PCとの通信可能
直流電圧(V)
1000
交流電圧(V)
1000
抵抗(Ω)
60M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×49×192
質量(g)
570
電源
単3乾電池(R6)×4本(付属)
幅(mm)
約90
奥行(mm)
49
高さ(mm)
192
用途
電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
セット内容
テストリード1組、乾電池4本
連続使用時間(時間)
約300
交流電流(A)
10
最大表示
6000カウント
直流電流(A)
10
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100