曜日別特売
LX-2000SD(英語版一般校正証明書付) データロガー照度計 カスタム 50797610

データロガー照度計

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送45日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書英文校正証明書付注文コード50797610品番LX-2000SD(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。

用途
室内、作業環境などの照度測定に
測定範囲(Lux)0~99900精度±(4%+2dgt)(照度)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)分解能1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ)温度表示-100℃~+1300℃温度分解能(℃)0.1校正証明書英文校正証明書付
注意
※照度計の表示値や確度はフィラメント型電球に使用した場合を基準としております。蛍光灯、LED照明などは光の波長が異なる為測定値が異なることがあります。記録用SDカードは付属しておりません。市販のもの(16GBまで)をご使用ください。
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする