エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの エアーガレージジャッキ
29.0ton インフレータブルマットジャッキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50797967
品番
EA993EV-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥522,500
販売価格(税別)
¥
475,000
バスケットに入れる
能力(t)
29
エスコ品番
EA993EV-29
寸法(mm)
534×635
質量(kg)
14.2
材質(本体)
アラミド
最高圧力(MPa)
【エアー】約0.8
揚高(mm)
25.4〜300