直流電圧(V)150/600交流電圧(V)150/600交流電流(A)15/150直流電流(A)15/150電源単4アルカリ電池×3クランプ径(Φmm)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×24質量(g)約120幅(mm)48奥行(mm)24高さ(mm)178付属品電池、キャリングケース、テストリード仕様AC中DC含有率%表示内径(Φmm)(CT)23分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)確度(交流電流)15A±1.0%rdg±5dgt、150A±2.0%rdg±5dgt校正証明書英文校正証明書付