マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の リーククランプメーター(漏れ電流)
超高精度ミニクランプリーカー
商品レビューを投稿する
85日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
周波数(Hz)
50
注文コード
50798486
品番
M-110(50Hz)(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・周波数
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
超高精度で小型軽量
AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル
データホールド機能付
交流電流(A)
2m/20m/60
電源
ボタン電池LR44×2
クランプ径(Φmm)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58.5×158×20
質量(g)
約120
幅(mm)
58.5
奥行(mm)
20
高さ(mm)
158
付属品
電池、ソフトケース
周波数(Hz)
50
内径(Φmm)
30(CT)
分解能
(最小)0.001mA
機能
データホールド
測定レンジ
AC2mA/20mA/60A
確度
2mA/20mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ:(0〜50A)±1.0%rdg±5dgt/(50〜60A)-5.0%rdg±5dgt
最小分解能
0.001mA
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300