交流電流(A)20m/200m/60電源ボタン電池LR44×2クランプ径(Φmm)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58.5×158×20質量(g)約120幅(mm)58.5奥行(mm)20高さ(mm)158付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)30(CT)分解能(最小)0.01mAフィルターローパスフィルタ(約180Hzから逓減)機能データホールド、フィルタスイッチサンプルレート(回/s)2測定レンジAC20mA/200mA/60A確度(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt最小分解能0.01mA校正証明書英文校正証明書付