マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交直両用クランプメータ
AC/DCクランプメーター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50798520
品番
M-290RMS(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ミニサイズでAC/DC400Aまでのワイド計測、インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適
直流電流計測での0調整はワンプッシュで簡単
直流電圧(V)
600
交流電圧(V)
600
交流電流(A)
40/400
直流電流(A)
40/400
電源
単4アルカリ電池×3
クランプ径(Φmm)
30
抵抗(Ω)
1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×180×24
質量(g)
約135
幅(mm)
45
奥行(mm)
24
高さ(mm)
180
付属品
電池、ソフトケース
仕様
(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt
内径(Φmm)
(CT)30
分解能
(最小)0.01A
機能
データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)
測定レンジ
(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300