エスコ
5.0ton サービスジャッキ(手動式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50798633
品番
EA993LG-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141,020
販売価格(税別)
¥
128,200
バスケットに入れる
能力(t)
5
仕様
安全弁・足踏みペダル付
エスコ品番
EA993LG-5
幅(mm)
120
質量(kg)
85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×1415×200
ハンドル長さ(mm)
1045
最低高さH(mm)
150
最大揚高(mm)
560