エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱本体
47.5L ダストボックス(ライトグレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799455
品番
EA995A-7
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,710
販売価格(税別)
¥
6,100
バスケットに入れる
容量(L)
47.5
色
ライトグレー
材質
PP
エスコ品番
EA995A-7
寸法(mm)
429×312×601
質量(kg)
2.5
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ