エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱本体
330x330x470mm/32L ダストボックス(蓋付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799726
品番
EA995AA-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
¥
6,300
バスケットに入れる
スタッキング可能。
片手で軽く押すだけで蓋が大きく開くのでゴミが捨てやすい設計になっています。
容量(L)
32
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
エスコ品番
EA995AA-16A
寸法(mm)
330×330×470(H)
質量(kg)
1.5
エコマーク認定
認定
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体+フタ
エコマーク認定番号
07128017