エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの グランドコーナー(屋外用くず入れ)
445x710mm ごみかご(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800155
品番
EA995AA-50C
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
脚が樹脂製なので、床面を傷つけません。
容量(L)
103
色
黒
エスコ品番
EA995AA-50C
材質/仕上
エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上
質量(kg)
5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(上部)445・(下部)364×710
脚高(mm)
30
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×110
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体