フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の クランプメーター
フルーク(FLUKE)の 交直両用クランプメータ
クランプメーター(真の実効値タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
最大測定導体径(Φmm)
32
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50800665
品番
373(英語版校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大測定導体径・校正証明書
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
真の実効値型、ACクランプメーターです。
直流電圧(V)
600
交流電圧(V)
600
交流電流(A)
600
電源
単3乾電池×2本(付属)
抵抗(Ω)
6k
質量(g)
370
仕様
AC600.0Aの測定、CAT IV 600V/CAT V 1000V
その他
500Aまでの校正になります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×45×232
最大表示
6000カウント
検波方式
真の実効値整流(RMS)
最大測定導体径(Φmm)
32
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100