フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の クランプメーター
フルーク(FLUKE)の 交直両用クランプメータ
クランプメーター(真の実効値タイプ・Iflexプローブ付)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50800699
品番
376(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブルプローブ接続可能で、狭い所も簡単に測定できます。
フレキシブルプローブ付なので測定レンジを2500Aまで拡大することができます。
直流電圧(V)
1000
交流電圧(V)
1000
交流電流(A)
2500
直流電流(A)
1000
電源
単3乾電池×2本(付属)
抵抗(Ω)
60k
質量(g)
388
仕様
AC2500A/DC999.9Aの測定、CAT IV 600/CATV 1000V
その他
500Aまでの校正になります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×43×246
最大表示
10000カウント
検波方式
真の実効値整流(RMS)
最大測定導体径(Φmm)
127(プローブ)
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100