DAS-F51(英語版一般校正証明書付) デジタルアングルセンサーF ムラテックKDS 50800814 DAS-F51(英語版一般校正証明書付) デジタルアングルセンサーF ムラテックKDS 50800814 DAS-F51(英語版一般校正証明書付) デジタルアングルセンサーF ムラテックKDS 50800814

デジタルアングルセンサーF

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50800814 品番DAS-F51(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付

セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書 材質アルミ押出し材 長さ(mm)51 厚さ(mm)33 測定範囲180°×2方向(360°) 高さ(mm)51 電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示0.1° 使用温度範囲5〜50℃ 測定精度±0.2°(±3.5mm/m) 質量(g)118 校正証明書英文校正証明書付 仕様ネオジムマグネット付
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番はISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施後の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60932043
2026-01-28
用途:
建造物の傾斜測定

暗いところでの傾斜測定してみると、、数字点灯しないので見にくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする