ポケットサイズ・マルチメーター(バックライト付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50800900 品番107(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は校正証明書など3種類から選べます 他の種類を見る

1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。

直流電圧(V)600 交流電圧(V)600 抵抗(Ω)40M 質量(g)200 電源単4乾電池×2本(付属) 仕様AC/DC電流測定、バックライトディスプレイ搭載、ストラップ付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×28×142 連続使用時間200時間 交流電流(A)10 最大表示6000カウント 直流電流(A)10 検波方式平均値整流(MEAN) コンデンサ容量(F)1m 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする