膜厚計

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書英文校正証明書付注文コード50800979品番TG-01U(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
255点のメモリーができます。
MAX/MIN/AVE機能付です。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。

用途塗装の膜厚チェック測定範囲(μm)0~2000(鉄)適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキセット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書材質ABS樹脂電源単4乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105分解能(μm)1測定対象精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999校正1点校正、2点校正校正証明書英文校正証明書付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60973343
2020-10-17
用途: 塗装作業完了時、各塗装回数ごとに計測
IKI株式会社製造業

シンプルで使用しやすい。センサー部分を掃除していてもONとなる事がある。スイッチは別が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする