デジタル傾斜計

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50801128 品番76447(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。

最小表示角度:0.1°、勾配:0.1% 精度±0.2°(±3.5mm/m) 測定範囲90°×4方向(360°) 電源006P(9V)電池×1(付属) 寸法(mm)56×56×30 質量(g)189 材質本体:亜鉛合金、パネル:ポリカーボネート樹脂 校正証明書英語版校正証明書
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番はISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施後の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68378092
2023-02-04
用途:
建築用

柱の垂直を見るのに購入しました
建築用には使い勝手がちょうど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする