フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の クランプメーター
フルーク(FLUKE)の 交直両用クランプメータ
クランプメーター
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50801530
品番
FLUKE-305(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
スリムでエルゴノミックなデザインで、持ち運びが容易で使い方もシンプル
直流電圧(V)
範囲:400/600、確度:1.5%±5
交流電圧(V)
範囲:400/600、確度:1.5%±5
交流電流(A)
範囲:999.9、確度:2%±5
電源
単4電池×2本
抵抗(Ω)
範囲:4000、確度:1%±5
幅(mm)
ジョー:30
仕様
500Aまでの校正になります。
使用温度範囲(℃)
0〜40
温度範囲(℃)
0〜40
ディスプレイ
あり
安全性
CAT III 600V
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
208×58.5×28
導通(Ω)
70
バックライト
あり
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100