エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペール・バケツ型ゴミ箱
90L ダストボックス(蓋付)
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50801546
品番
EA995CA-171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,480
販売価格(税別)
¥
6,800
バスケットに入れる
容量(L)
90
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA995CA-171
セット内容
本体・ふた
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
559×690(蓋セット時)
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
北海道地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません