画像準備中

電圧・電流キャリブレータ

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50801864 品番CA310(英語版一般校正証明書付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ループ診断に特化した高性能モデル
20mA SIMULATE(SINK)機能
24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定
HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵
サブディスプレイにスパン%表示が可能
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源
小型・軽量ハンドヘルドサイズ

抵抗(Ω)【発生部】0.01〜500.00mV・0.0001〜5.0000V・0〜30.000V、【測定部】0.01〜±500.00mV・0〜±5.0000V・0〜±50.000V 質量(g)440 電源単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプタ(別売) 付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書 形状ハンドヘルド 表示セグメントLCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42 電源自動OFF約20分(設定により解除可) 応答時間300ms 電池寿命(時間)50 使用温湿度範囲-10〜55℃ 20〜80%RH(結露がないこと) 直流電流【発生部】0.001〜24.000mA・20mA SIMULATE・0-24mA/28V、【測定部】0.001〜50.000mA 保存温湿度範囲-20℃〜60℃ 90%RH(結露がないこと) 安全規格EN61010-1、EN61010-2-030 EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1 確度0.00015 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする