画像準備中

プロセスマルチメータ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50801880 品番CA450(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

計装機器の日常点検からトラブルシュート用途の機能を1台に集約しました。
ループチェック機能(24Vループ電源供給mA測定)
発生機能(4-20mAスパン/ステップ/オートステップ/スイープ)
測定機能(直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、周波数、導通チェック、ダイオードテスト)

機能
【ループチェック機能】24Vループ電源を供給しながらmAを測定可能、HARTモード用250Ω負荷抵抗のON/OFF切替
【発生機能】伝送器シミュレート(シンク)機能、多種類の発生方法が選択可能:4-20mAスパン/ステップ/オートステップ/スイープ出力
【測定機能】DC30.000mAまでの計装信号を0.05%で高精度測定、ハンドヘルドDMM機能搭載、ピークホールド機能によるDCS電源波高値測定、センサモードにより各種センサ測定値を直読可能
【より高い安全性〜感電事故の撲滅へ〜】誤挿入防止用電流端子シャッター、AC負荷電流測定はセンサ機能と外部ACクランププローブで代替、600V CAT. W, 1000V CAT. Vの安全規格
【PCとの連携】IR -USBによるPC通信でデータ転送
直流電圧(V)600m、6、60、600、1000 交流電圧(V)600m、6、60、600、1000 抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、60M 質量(g)約600g(電池を含む) 幅(mm)約90 奥行(mm)42 高さ(mm)192 周波数【測定部】0.005%rdg+1dgt 199.99Hz〜19.999kHz 保存温度(℃)-40〜+70 通信方法IR-USB ダイオードテスト【測定部】1%rdg+2dgt 2.000V 導通【測定部】約50±30Ω 以下でブザーON 安全規格EN61010/1000VCATV, 600VCATW 直流電流(mA)【測定部】0.05%rdg+2dgt/30.000mA 0.05%rdg+2dgt/100.00mA、【発生部】レンジ(20mA)に対して0.05% 範囲:0-25mA 15V〜48VDC 動作温度(℃)-20〜+55 表示更新時間2.5〜5回/秒 バックライト有り 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする