カスタム
カスタムの その他測定用品
カスタムの タイマー・ストップウォッチ・時計
カスタムの タイマー
ノンコンタクトタイマー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50802458
品番
TM-31(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボタンに触れずカウントダウンの開始、アラームの停止ができ、衛生的
誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付き
3タイプの設置が可能 (背面マグネット、スタンド、壁掛け)
付属品
取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池 × 3本
仕様
カウントダウン開始/アラーム停止方法:非接触式センサー(製品正面に配置)
質量(g)
約93.5(電池含まず)
電源
単4形乾電池 × 3本
感度
センサー正面から約2 cm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約103×61×22
表示形式
デジタル
最大設定時間
99分59秒
設置方法
背面マグネット、スタンド、壁掛け
カウント時間
最大99分59秒/最小1秒
カウントダウン機能
〇
非接触対応
〇
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※付属の電池は試供品です。通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません